咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光绒布打磨片 用于整平
商品编号
555745
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
环径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555745 250
555745 350
孔直径
环径
缩径环直径
40mm
250mm
1/2inch 12mm 16mm 20mm 22.2mm
40mm
350mm
1/2inch 12mm 16mm 20mm 22.2mm
销售价 数量
 
461.38
646.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:抛光绒布打磨片 用于整平
商品编号:555745
应用

可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
抛光羊毛圈,用于平整和抛光(不锈钢,有色金属)和打磨,但不会产生有光泽的抛光效果。
技术说明

抛光膏消耗较经济,工作寿命长——不会发生起球磨损。
技术参数
环宽度
18mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加