咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
亚麻打磨片 用于粗抛光
商品编号
555742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
环径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555742 250
555742 350
孔直径
环径
缩径环直径
40mm
250mm
1/2inch 12mm 16mm 20mm 22.2mm
40mm
350mm
1/2inch 12mm 16mm 20mm 22.2mm
销售价 数量
 
547.81
782.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:亚麻打磨片 用于粗抛光
商品编号:555742
应用

可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
亚麻布抛光圈,尤其适用于光整(不锈钢,钢)和有色金属的亚光处理。
技术说明

亚麻棉打磨片的浸渍处理,不仅提高了打磨性能,稳定性,同时还可以延长耐久度,而且还能改进打磨膏的附着能力。
技术参数
环宽度
18mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加