咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀头 HPC
商品编号
218054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218054 36
内部/外部应用
刀片尺寸
切刃数 Z
固定螺栓
安装孔径 H7
总长度 L
排屑槽数量
最大切割深度 Smax
有效直径 D
内层
25
5
219926
16mm
33.5mm
5
25mm
36mm
销售价 数量
 
15188.46

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:螺纹铣刀头 HPC
商品编号:218054 36
提示

铣刀,编号 218050 规格尺寸 17/26 和 17/36,适合加工最大 2.5 mm 的螺距。
铣刀,编号 218050 规格尺寸 30/65,适合加工 < 5 的螺距。
为实现有针对性的刀具选择并获得使用推荐,请订购 Cutting Pilot U 盘,编号 210940 规格尺寸 CP。
应用

广泛适用于右旋和左旋外螺纹及内螺纹。可加工通孔盲孔。
技术说明

HPC 螺纹铣刀,可以缩短加工时间。
技术参数
切削方向
左和右
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
柄类型
带有安装孔
属性
内部/外部应用
内层
刀片尺寸
25
切刃数 Z
5
固定螺栓
219926
安装孔径 H7
16mm
总长度 L
33.5mm
排屑槽数量
5
最大切割深度 Smax
25mm
有效直径 D
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加