咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® HSI
商品编号
214853
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214853 32/2
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
32mm
M16
42mm
10mm
17mm
28.7mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
销售价 数量
 
5381.61

商品详情

商品名称:Softcut® HSI
商品编号:214853 32/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 8 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转刀片。
应用

可加工出色的表面质量。无毛刺铣削。
技术说明

特殊的刀具刃型,确保了加工过程中良好的稳定性。特别稳定的转位刀片设计,确保了理想的进给。特殊的螺钉,特别能够耐抗剪切,因而保证了转位刀片的装夹。
技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90degrees
内冷式
铣削应用
方肩铣削
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
32mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
最大切割深度 ap max
10mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219833(15IP;3.0 Nm)
配套适用的转位刀片
SO.. 1205..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加