咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 100×100 mm
商品编号
568558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度对比
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568558 100
568558 180
568558 280
砂带宽度
砂带直径
砂带长度
粒度对比
规格
颜色
100mm
100mm
320mm
100
A 粗
褐色
100mm
100mm
320mm
180
A medium
红色
100mm
100mm
320mm
280
A 特细
蓝色
销售价 数量
 
266.87
277.59
277.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 100×100 mm
商品编号:568558
应用

适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。
技术说明

微型砂带 ⌀ 100×100 mm (314×100 mm)。
绒面微型砂带,用于消退痕迹、压光和抛光。
配套薄膜底层,可以方便的插套到所有圆柱辊上。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
通用
适用
INOC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
油漆
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加