咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马尔Mahr数显通用游标卡尺 Multimar i-wi
商品编号
415548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415548 300
415548 600
415548 1000
415548 1250
IP 保护等级
供电
校准
测量范围
误差范围
读数
IP 65
电池驱动
价格承索
0mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 65
电池驱动
价格承索
0mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
IP 65
电池驱动
价格承索
0mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
IP 65
电池驱动
价格承索
0mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:德国马尔Mahr数显通用游标卡尺 Multimar i-wi
商品编号:415548 300

可选附件

测量臂,编号 428101,深度止挡,编号 428111,量表支座,编号 428141,测量嵌件,编号 428120;428130;428160;428170。
i-wi 无线接收器编号 498912。
技术说明

可更换型测量臂、测头和止挡件(选配件)。数字显示屏始终可从操作员方读取。可以通过旋转来扩大应用范围。在小尺寸时重量分配均匀,因为两个测量臂托架均可在导轨上移动。游标和轨道经过防锈与硬化处理。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
接口
MAHR i-wi 无线系统
读数可进行转换
mm / 英寸
所有部件
硬化处理
标准
工厂标准
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
校准
价格承索
测量范围
0mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加