咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道刷 黄铜丝,卷曲 0.15 mm
商品编号
577985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
577985 8
577985 10
577985 12
577985 15
577985 16
577985 20
刷子直径 D1
总长度 L
8mm
115mm
10mm
12mm
15mm
16mm
20mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:管道刷 黄铜丝,卷曲 0.15 mm
商品编号:577985 12
技术说明

内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。刷头由波浪形钢丝制成,总长为 115 mm。刷头长度 80 mm,带有压入的 M6 螺纹接头。
应用

用于清理管道、格栅、套筒、热交换器和气缸。如果要安装到机器上使用的话(仅允许右向旋转),则需要使用螺纹转接头,编号 577990。
属性
刷子直径 D1
12mm
总长度 L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加