咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形手柄外部方形扳手 扳手开口度 10 mm
商品编号
623200 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 形手柄外部方形扳手 扳手开口度 10 mm
商品编号:623200 10
驱动型式:四角套筒扳手
制造商名称:DIN 904
头部直径:20.0
标准:DIN 904
表面:经过氧化处理
柄长:100
扳手开口度:10
型号:904
材料:特种钢
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

材料
特种钢,发黑退火。

标准
DIN 904

技术说明
手柄硬化处理,T 形手柄稳固嵌入。
外部方形。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加