咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带有横柄 VDE 绝缘 扳手开口度 13 mm
商品编号
622770 13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒扳手,带有横柄 VDE 绝缘 扳手开口度 13 mm
商品编号:622770 13
驱动型式:六角套筒扳手
总长度:262
刀头和手柄可分开:否
刀杆长度:230.0
带有加长刀头:否
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
扳手开口度:13.0
产品类别:套筒扳手

更多参数>>

技术说明
经过高精度加工的大深度六角扳手套筒头,带有内钻孔,用于突出的螺杆。抗冲击的塑料横柄,刀身采用铬钒钢材质,镀铬,喷涂的防护绝缘层。
最高可以耐抗 1000 伏电压,符合 IEC 60900:2004 标准要求。
绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加