咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度底座,用于定心虎钳
商品编号
363090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度/中心距
  • 170/52
  • 220/96
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363090 170/52
363090 220/96
宽度
适合的颜色代码
高度
80mm
HOLEX ZS 75
50mm
125mm
HOLEX ZS 120
50mm
销售价 数量
 
3078.82
4319.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 170/52
  • 220/96
数量:

商品详情

商品名称:高度底座,用于定心虎钳
商品编号:363090 170/52

应用

用于将定心虎钳(编号 363000 和 363300)增加到 5 轴机床上。基础元件始终是编号 363079 的转接板,其上安装有带定心虎钳的高度底座。
供货范围

定心衬套,4 个短型紧固螺栓,用于将定心虎钳安装在高度底座上,4 个长型紧固螺栓,用于将定心虎钳安装在两个高度底座上。
提示

两个高度底座可以叠加使用,这样就可以增加 100 mm!

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加