咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 769F,玻璃纤维轮片 平
商品编号
565511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
565511 40
565511 40(套装10件/套)
565511 60
565511 60(套装10件/套)
565511 80
565511 80(套装10件/套)
565511 120
565511 120(套装10件/套)
参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
125mm
40
详见对应单件商品参数
22.23mm
125mm
60
详见对应单件商品参数
22.23mm
125mm
80
详见对应单件商品参数
22.23mm
125mm
120
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
63.87
531.78
63.87
531.78
63.87
531.78
63.87
531.78

商品详情

商品名称:千叶砂轮 769F,玻璃纤维轮片 平
商品编号:565511 60(套装10件/套)
应用

功能强大的角磨机普遍适用于打磨作业。
技术说明

磨料混合物含有精确成型的陶瓷磨料,确保出色的磨削性能与长久的使用寿命。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
陶瓷
为材料优化
不锈钢 钢 -
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加