咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头/梅开扳手,长款 扳手开口度 36 mm
商品编号
614200 36
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套头/梅开扳手,长款 扳手开口度 36 mm
商品编号:614200 36
防爆:否
制造方法:模锻
最大开口高度 h1:13.0
表面:在镍上镀铬
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:是
套环位置:15
扳手长度 L:480
扳手开口度:36.0
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬合金钢

更多参数>>

材料
STAHLWILLE:铬合金钢,镀镍再镀铬,不易导致剥落;表面经过抛光加工。

提示
AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过 AS 驱动符号识别。优点:
  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。
  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。

标准
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有容易抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度,以及良好的力矩传递性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加