商品详情
- 商品名称:套头/梅开扳手,长款 扳手开口度 15 mm
- 商品编号:614200 15
- 防爆:否
- 制造方法:模锻
- 最大开口高度 h1:7.0
- 表面:在镍上镀铬
- 曲柄状套环:否
- 深曲柄状套环:否
- 套环侧 AS 驱动:是
- 套环位置:15
- 扳手长度 L:215
- 扳手开口度:15.0
- 扳手开口度尺寸:公制
- 材料:铬合金钢
更多参数>>
材料
STAHLWILLE:铬合金钢,镀镍再镀铬,不易导致剥落;表面经过抛光加工。
提示
AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过
AS 驱动符号识别。
优点:- 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。
- 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。
标准
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有容易抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度,以及良好的力矩传递性。