咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille转接件套装,5 件套
商品编号
649515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
649515 5
四方转接头
材料
标准
表面
部件数量
1/2 – 3/4inch 1/2 – 3/8inch 1/4 – 3/8inch 3/8 – 1/2inch 3/8 – 1/4inch
铬合金钢
DIN 3123-A
镀铬(防剥落)
5
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille转接件套装,5 件套
商品编号:649515 5
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。
标准

DIN 3123-A
技术说明

带转接件的紧凑型套件,包括 3 个扩径件和 2 个缩径件。交货时配有 ABS 塑料盒。
供货范围

(x-y)英寸 1/4 - 3/8;3/8 - 1/2;1/2 - 3/4;3/8 - 1/4;1/2 - 3/8。
供货范围
各 1 个扩径件,编号 649500: 规格尺寸 1;4;6
各 1 个缩径件,编号 649505: 规格尺寸 3;5
属性
四方转接头
1/2 – 3/4inch 1/2 – 3/8inch 1/4 – 3/8inch 3/8 – 1/2inch 3/8 – 1/4inch
材料
铬合金钢
标准
DIN 3123-A
表面
镀铬(防剥落)
部件数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加