咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰划线游标卡尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
446120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
446120 150
446120 200
446120 300
划线长度
刻度
爪长
读数
150mm
1/20mm
40 / 33mm
0.05mm
200mm
1/20mm
50 / 43mm
0.05mm
300mm
1/20mm
64 / 54mm
0.05mm
销售价 数量
 
804.00
996.00
2088.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰划线游标卡尺
商品编号:446120 150

技术说明

读数部分亚光镀铬,不会眩目。高精度且对比鲜明的刻度。采用硬质合金的测量面用以划线。

技术参数
材料
不锈钢,INOX
校准
A2
深度规
所有部件
硬化处理
包装
盒子
属性
划线长度
150mm
刻度
1/20mm
爪长
40 / 33mm
读数
0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加