咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合杯形砂轮用于Deckel S0/S0E D×T×H mm 100×30×20
商品编号
597112 D64
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合杯形砂轮用于Deckel S0/S0E D×T×H mm 100×30×20
商品编号:597112 D64
硬质合金(HM):适用
塑料,玻纤增强塑料:有条件适用
干:适用
孔径 H:20
型式:11A2
粒度:D64
砂轮直径 D:100
砂轮宽度 T:30
研磨片宽度 W 端面:8
研磨片高度 X:2
磨料:金刚石
磨料缩写:D

更多参数>>

应用
可以开展高效的粗磨和精磨,适用于高速钢,硬质合金修整刀,无需更换砂轮,配套用于 Deckel S0 / S0E。可以和编号 597111 / 597112 或者 597121 / 597122 成对使用。
金刚石面层,可以对短切屑,含铁材料进行高效研磨,包括硬质合金,聚晶金刚石(PCD),陶瓷材料(PKS)。技术规范 D15C50B、D64C50B W-Carbide。

技术说明
杯形砂轮带有 CBN(立方氮化硼)或金刚石涂层。
高性能的工具砂轮,带有研磨性能超强的磨料层(立方氮化硼或者金刚石),采用人造树脂粘结,不仅使用寿命长,而且材料去除率稳定。三明治形式的骨架,采用铝合金复合材料,确保了理想的减振性能,稳定的研磨加工效果,以及良好的表面加工质量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加