咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装 名称 T1044DP
商品编号
588520 T1044DP
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装 名称 T1044DP
商品编号:588520 T1044DP
锯条数量:3
名称:T1044DP
锯条长度:250
为材料优化:木材
锯条材料:HCS
切削方式:直型切割,快速(粗糙) | 精确的角度切割
锯齿密度:4.0
适合:_T1044DP
板材厚度(软木):5-150
产品类别:曲线锯锯片

更多参数>>

供货范围
3 件套

技术说明
线锯条用于木材的加工。单凸轮柄装夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加