咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气缸刷 尼龙 刷子直径 D1 50 mm
商品编号
578400 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气缸刷 尼龙 刷子直径 D<sub>1</sub> 50 mm
商品编号:578400 50
工作长度 L3:100
刷子直径 D1:50.0
总长度 L:300.0
产品类别:气缸刷

更多参数>>

应用
用于人工清洁和去毛刺,适合加工管道,钻孔等等。

技术说明
内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。
刷毛采用带有褶皱的钢丝,黄铜丝,或者是尼龙刷毛。总长度 300 mm,刷毛部分长度 100 mm。
总长度 300,刷毛长 100 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加