咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
holex小型双头开口扳手
商品编号
612205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
612205 6
612205 7
612205 8
612205 9
612205 10
612205 11
612205 12
612205 13
612205 14
扳手开口度 1
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大开口宽度 b1
最大开口高度 h
6mm
公制
92mm
15.6mm
4mm
7mm
公制
107mm
19.8mm
4.6mm
8mm
公制
107mm
19.8mm
4.6mm
9mm
公制
120mm
22.5mm
5mm
10mm
公制
120mm
22.5mm
5mm
11mm
公制
134mm
25.5mm
5.8mm
12mm
公制
146mm
27.5mm
6mm
13mm
公制
160mm
27.5mm
6mm
14mm
公制
160mm
30.5mm
6.3mm
销售价 数量
 
81.20
82.80
85.25
86.84
90.02
94.79
100.30
105.07
110.73

商品详情

商品名称:holex小型双头开口扳手
商品编号:612205 11
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

头部非常纤细。不相同的钳口姿态(15° 和 75°),两面相同的钳口开口度。
属性
扳手开口度 1
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
134mm
最大开口宽度 b1
25.5mm
最大开口高度 h
5.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加