咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细毛刷 黄铜丝,卷曲 0.15 mm 型号 W
商品编号
576705 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:细毛刷 黄铜丝,卷曲 0.15 mm 型号 W
商品编号:576705 W
刷毛排数:4
刷毛宽度 L1:20
刷毛长度 H 1:20.0
工作长度 L3:110.0
垫面材料:黄铜丝,波浪形
鬃毛厚度:0.15
总长度 L:225.0
刷体材料:山毛榉木
食品工业许可:否
产品类别:精密刷

更多参数>>

应用
刷毛密度高,产生精细的表面美化。

描述
细刷,又称钟表工或金匠刷,其特点是填塞刷毛密度高。这些刷子经常用于涂覆溶剂和清洁剂。它们可提供不同宽度。
铜丝刷比钢丝刷柔软。另外,它们还适用于处理轻碱。铜丝主要需要用于处理非铁金属。

技术说明
榉木手柄

技术说明
总长度大约 225 mm,4 排刷毛,刷毛面积 110×20 mm,刷毛高度 20 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加