咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型笔刷 天然猪鬃(黑色) 刷子直径 D1 5 mm
商品编号
574949 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微型笔刷 天然猪鬃(黑色) 刷子直径 D<sub>1</sub> 5 mm
商品编号:574949 5
刷毛长度 H 1:8
刷子直径 D1:5
最高转速:5000
典型应用:抛光(膏)
产品类别:毛刷

更多参数>>

应用
加工高精度工件、小面积表面和难以接近的位置。

技术说明
柄径 3 mm。
低静电荷。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加