咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面钢丝刷 0.35 不锈钢
商品编号
574900 6X0,35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:端面钢丝刷 0.35 不锈钢
商品编号:574900 6X0,35
刷毛股数:1
刷毛长度 H 1:25
垫面材料:不锈钢丝
鬃毛厚度:0.35
最高转速:4500
编结:左旋编结
产品类别:毛刷
柄直径 Ds:6.0

更多参数>>

应用
用于除毛刺,除漆以及所有的中等至重型磨刷工作。刷头根据转速的高低不同或多或少的张开,因此也可以在狭窄的空间内工作,如在机壳内工作等。

应用
单束平型刷,以进行准确的定点作业。

技术说明
平滑的打结钢丝,压接在钢套筒上,柄部直径 6 mm,均匀的刷毛密度,特别耐磨损。
不锈钢丝质量 1.4401(AISI 316)。基体外面包覆塑料,用于不锈钢加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加