咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面钢丝刷 0.3 尖头型
商品编号
574790 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:端面钢丝刷 0.3 尖头型
商品编号:574790 12
刷毛长度 H 1:20
垫面材料:钢丝
鬃毛厚度:0.3
最高转速:20000
产品类别:毛刷
柄直径 Ds:6.0

更多参数>>

应用
配合直磨机或者软轴使用。用于处理边角和凹进去的位置。

技术说明
刷头有波浪形钢丝制成,尖头呈 25° 排列。刷柄直径 6 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加