咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 基础组装套装
商品编号
973235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
973235 15
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
300mm
12
15
500mm
20
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ESD 基础组装套装
商品编号:973235 15
技术说明

通用的工具套装,配套 ESD 硬质泡沫刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
供货范围
ESD 硬质泡沫刻模,编号 973200 规格尺寸 973235: 1 件
PB SWISS TOOLS ESD 螺丝起子,编号 660050,规格尺寸 2.5;3.5;4;5.5;6.5: 各 1 件
PB SWISS TOOLS ESD 米字头螺丝起子,编号 667687 规格尺寸 1;2: 各 1 件
GARANT ESD 电子设备斜嘴钳,编号 726210 规格尺寸 125: 1 件
GARANT ESD 电子设备斜嘴钳,尖头,编号 726250 规格尺寸 125: 1 件
GARANT ESD 电子设备尖嘴钳,编号 727170 规格尺寸 140: 1 件
HOLEX ESD 镊子,尖头,编号 727510 规格尺寸 AMB: 1 件
HOLEX ESD 镊子,弯头,编号 727600 规格尺寸 AMB: 1 件
GARANT ESD 小零件盒,编号 972310 规格尺寸 26/1: 3 件
技术参数
防静电
EGB/ESD
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
12×20
属性
宽度
300mm
宽度,单位:G
12
工具数量
15
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加