咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形打磨刷 带柄 打磨尼龙 SC 粒度 320 70X10 mm
商品编号
574450 70X10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形打磨刷 带柄 打磨尼龙 SC 粒度 320 70X10 mm
商品编号:574450 70X10
刷毛宽度 L1:10
刷毛长度 H 1:20.0
刷子直径 D1:70
推荐的转速_范围起始:4000.0
推荐的转速_范围结束:4000.0
粒度:320
最高转速:15000
磨料缩写:SiC
产品类别:圆形打磨刷
柄直径 Ds:6.0

更多参数>>

应用
在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。
铝合金,钢件,不锈钢和塑料的干式和湿式精磨。 最高工作温度 80°C。

技术说明
研磨尼龙线带有碳化硅,压入钢套,刷柄直径 ⌀ 6 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加