咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 辫状,不锈钢丝 0.50 mm 型号 75X10
商品编号
574405 75X10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 辫状,不锈钢丝 0.50 mm 型号 75X10
商品编号:574405 75X10
刷毛股数:18
刷毛宽度 L1:12
刷毛长度 H 1:15.0
垫面材料:不锈钢
鬃毛厚度:0.5
刷子直径 D1:75
最高转速:25000
编结:左旋编结
产品类别:圆形打磨刷
柄直径 Ds:6.0

更多参数>>

应用
在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。

技术说明
辫状钢丝,柄部直径 6 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加