咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专用清洁刷 快速更换系统 ? 115 mm 粒度 80
商品编号
573531 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:专用清洁刷 快速更换系统 ? 115 mm 粒度 80
商品编号:573531 80
颜色:黄色
粒度:80
最高转速:12000
磨料缩写:陶瓷
产品类别:杯形打磨刷

更多参数>>

应用
无论什么材料,都可以保证超高的劳动安全性。清除锈迹,粘合剂残留物,油漆,轻微划痕和毛刺。用于消退痕迹、精加工、抛光、清洁和去毛刺。
内置 M14 支座,可直接在角磨机上使用,无需其他配件。

技术说明
铸造的专用清洁刷采用均质的磨具,配以精确成型的陶瓷磨料和氧化铝,使用寿命特别长。极强的灵活性和适配性能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加