咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭绞杯形打磨刷 V2A 钢丝 0.50 mm 80XM14 mm
商品编号
572200 80XM14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扭绞杯形打磨刷 V2A 钢丝 0.50 mm 80XM14 mm
商品编号:572200 80XM14
刷毛长度 H 1:25 + 15
垫面材料:不锈钢丝
鬃毛厚度:0.5
刷子直径 D1:80
螺纹 M:M14
最高转速:9000
安全支撑环:是
产品类别:杯形打磨刷

更多参数>>

应用
专门用于安装至角磨机。
采用内螺纹 M14。

技术说明
带有位于内部的安全支承环。磨损后可以拆下,从而用于其它钢丝高度。

技术说明
平滑的钢丝,辫状,牢固压入钢制基体内。清刷效果很好,非常耐磨损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加