咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接柄,用于电动螺丝起子
商品编号
650009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650009 2/75
650009 2/150
650009 3/75
650009 3/150
650009 9/85
四方从动
总长度
柄部与机器相连的端部
驱动型式
1/4inch
75mm
E 6.3(1/4 英寸)
六角连接器
1/4inch
150mm
E 6.3(1/4 英寸)
六角连接器
3/8inch
75mm
E 6.3(1/4 英寸)
六角连接器
3/8inch
150mm
E 6.3(1/4 英寸)
六角连接器
1/2inch
85mm
E 6.3(1/4 英寸)
六角连接器
销售价 数量
 
152.71
171.11
160.55
199.50
199.50

商品详情

商品名称:连接柄,用于电动螺丝起子
商品编号:650009 9/85
应用

作为带有内方驱动头的套筒与带有内六角驱动头的电动螺丝起子相连的转接件。
材料

铬钒钢制成。表面黑化抛光。
技术说明

坚固强劲的结构,适用于冲击螺丝起子和电动脉冲扳手,带 1/4 英寸 Hex(内六角)夹座。带有弹簧滚珠和解锁功能 - 能够可靠固定批头。
属性
四方从动
1/2inch
总长度
85mm
柄部与机器相连的端部
E 6.3(1/4 英寸)
驱动型式
六角连接器
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加