咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢丝轮刷 直径0,5mm
商品编号
571255 115X22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不锈钢丝轮刷 直径0,5mm
商品编号:571255 115X22
刷毛股数:20
刷毛宽度 L1:14
刷毛长度 H 1:24
垫面材料:不锈钢丝
鬃毛厚度:0.5
刷子直径 D1:115
最高转速:12500
产品类别:圆形打磨刷
钻孔直径 D1:22.0

更多参数>>

应用
交错打结(右向 / 左向),针对重度磨刷作业,进一步提高了加工效果。特别适用于拐角和边沿的加工,噪音低。
适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模板。

技术说明
直头圆形刷,采用 0.50 mm 光滑钢丝,辫状,固定压入到钢制基体内。清刷效果很好,非常耐磨损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加