咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单排圆刷 碳化硅颗粒尼龙 120/0.6mm
商品编号
570320 100X12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:单排圆刷 碳化硅颗粒尼龙 120/0.6mm
商品编号:570320 100X12
刷毛长度 H 1:21
垫面材料:微细研磨,研磨尼龙
孔径可扩孔至:20
鬃毛厚度:0.6
刷子直径 D1:100
刷体宽度:12
最高转速:8000
磨料:碳化硅(SiC)掺杂
磨料缩写:SiC
产品类别:圆形打磨刷
钻孔直径 D1:12.0

更多参数>>

应用
用于粗磨刷处理,清洁,除锈,去除氧化皮等作业,单排钢丝刷可以通过相互组合,形成不同宽度的研磨辊。适合安装到磨机上使用。

技术说明
单排刷,采用波浪形鬃毛材料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加