咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形打磨钢丝刷 钢丝 0.30 / 0.35 mm 200X38 mm
商品编号
570100 200X38
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形打磨钢丝刷 钢丝 0.30 / 0.35 mm 200X38 mm
商品编号:570100 200X38
刷毛长度 H 1:48.0
刷子直径 D1:200
刷体宽度:29
最高转速:6000
缩径环直径:12.7/16/20/22.2/25.4/32
产品类别:圆形打磨刷
钻孔直径 D1:50.0

更多参数>>

应用
用于表面粗磨,清洁,去锈,去屑等。
安装于台式砂轮机、抛光机或带有挠性轴的机器上。

技术说明
波纹钢丝,密实压接在钢刷体上。刷毛密度大,径向跳动精度高,耐磨性能好。通过可以更换的缩径环能够配合不同尺寸的装夹孔(包含在交货范围内)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加