咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮 PREMIUM*** Fast Cut 砂轮直径 230 mm
商品编号
569730 230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮 PREMIUM*** Fast Cut 砂轮直径 230 mm
商品编号:569730 230
驱动装置:角磨机
孔直径:22.23
型式:41
形状说明:直头
最高转速:6600
最大圆周速度:80
为材料优化:石材
砂轮直径:230
研磨片宽度:1.9
磨料:金刚石
磨料缩写:D
产品类别:切割砂轮片

更多参数>>

应用
用于切割各类常见的建筑材料,例如混凝土(包括钢筋混凝土),钻瓦,天然石材,瓷砖,陶瓷,钢件等等。

材料
优选用于:混凝土砌块、花岗岩、片麻岩、斑岩、铺道石。

提示
  • 金刚石层出厂时已经过预刃磨。务必注意旋转方向!
  • 更多金刚石切割砂轮请详询。

技术说明
金刚石切割砂轮,用于干式和湿式切割。装夹孔 ⌀ 22.23 mm。
  • 由于采用了利于切割的金刚石,因此切割时间更短。
  • 极长的使用寿命,更少的锯片更换次数。
  • 直径保持相同,因此始终可以对整个切割深度进行切割。
  • 减少了灰尘污染,因为锯片几乎没有磨损。

特别适合进行切割,可以缩短切割时间,减小机器负荷,并且确保切面的整洁。耐高温。特别纤细,宽度仅 1.2 mm(⌀ 115 / 125)或者 1.9 mm(⌀ 180 / 230)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加