咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击扳手 制造商ID 71150864
商品编号
A07140 71150864
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击扳手 制造商ID 71150864
商品编号:A07140 71150864
蓄电池电压:18.0
不含充电电池在内的重量:3.0
制造商 ID:71150864
最高转速:1800
最大扭矩-N·m-整型:1050
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Fein 类型 E 18 V
夹头:3/4英寸外四方
最大螺栓直径(8.8?12.9):M27
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
工具箱装,不含电池及充电器。

技术说明
坚固且性能强劲的充电式冲击扳手,配有长寿命的金属齿轮箱壳体、符合人体工程学设计的带软质覆面的中部手柄。蓄电池充电电量显示,作业区域的LED照明。可以顺时针/逆时针驱动,带有电子转速控制功能。总长仅136mm。

技术说明
电子调速器分 6 档,可防止螺丝头磨损。
最大 1050 Nm 的高扭矩用于拧紧和松开最大为 M27 的螺栓。
无刷马达,有效功率和使用寿命比同类型电机高出 30 %。
反转时最大松卸扭矩为 1500 Nm。
纯金属冲击齿轮传动装置坚固耐用。
充一次电 (6 Ah) 可以旋拧 130 次 (M27)。
塑料工具箱包装,电池及充电器需另配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加