咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金磨粒磨片 砂轮直径 115 mm
商品编号
569610 115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金磨粒磨片 砂轮直径 115 mm
商品编号:569610 115
驱动装置:角磨机
孔直径:22.23
形状说明:斜型
最高转速:10500.0
最大圆周速度:63
为材料优化:橡胶 | 石膏纤维板 | 石材 | 纤维增强塑料
砂轮直径:115
磨料:HM 颗粒
支撑垫:钢板
产品类别:切割砂轮片

更多参数>>

应用
打磨,平整,适用于玻璃纤维增强塑料,灰砂砖,石膏板,泡沫水泥,橡胶。清理暴露混凝土模铸件的粗糙边棱。

提示
不可用于金属。用极小的按压力进行工作。避免冲击载荷。最大转速 63 m/s(10500 rpm。)

技术说明
钢质砂盘,焊接硬质合金颗粒。特别长的使用寿命,特别高的材料去除率;中等粒度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加