咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石磨垫 PREMIUM*** 用于加工石材 砂轮直径 100 mm
商品编号
569640 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石磨垫 PREMIUM*** 用于加工石材 砂轮直径 100 mm
商品编号:569640 100
驱动装置:角磨机
孔直径:22.23
推荐的转速_范围起始:10000.0
推荐的转速_范围结束:12000.0
形状说明:平
最高转速:15000
为材料优化:石材
砂轮直径:100
磨料:金刚石
磨料缩写:D
载体:钢板
产品类别:打磨托盘

更多参数>>

应用
用于在角磨机上打磨、平整、平滑石材和水泥。理想转速 10 000 − 12 000 rpm,最大转速 15 000 rpm。

材料
适用于混凝土。

技术说明
坚固耐用且纤细的钢质砂盘,焊接金刚石打磨扇区,嵌入在特殊的基底材料中。材料去除率高,使用寿命长,振动小(表面加工效果好),适合开展干式打磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加