咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 100×100 mm 粒度 600
商品编号
568538 600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 100×100 mm 粒度 600
商品编号:568538 600
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
磨料缩写:A
砂带直径:100
砂带长度:320
砂带宽度:100
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:600
制造商名称:237AA
3M 粒度标识:A030
铜锌合金:有条件适用
干:适用

更多参数>>

应用
适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。

技术说明
微型砂带 ⌀ 100×100 mm (314×100 mm)。
精细结构的棱柱表面可保证达到最长使用寿命的同时实现最佳加工。特别适合不锈钢板中间研磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加