咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 100×100 mm 粒度 60
商品编号
568532 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 100×100 mm 粒度 60
商品编号:568532 60
铝镁合金:适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
磨料缩写:陶瓷
砂带直径:100
砂带长度:320
砂带宽度:100
有效研磨、自冷却的涂层:否
粒度:60
制造商名称:947A
干:适用
铜锌合金:有条件适用
钛合金:有条件适用

更多参数>>

应用
适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。
显著的性能提升,针对难以加工的材料,包括不锈钢,镍基合金,铬金属,铝合金。

技术说明
微型砂带 ⌀ 100×100 mm (314×100 mm)。
高品质砂带,带有精密成型的 Cubitron™ II 陶瓷磨料(具有自锐性)。带有研磨辅料,确保作业过程中更好的冷却效果。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加