咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼片型研磨辊,绒布(粗糙) 粒度对比 CRS
商品编号
568470 CRS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:翼片型研磨辊,绒布(粗糙) 粒度对比 CRS
商品编号:568470 CRS
铝镁合金:适用
干:适用
产品名称属性:⌀ 100×100 mm
辊子宽度:100
轧辊直径:100
磨料基层:粗清洁无纺材料
磨料缩写:A
推荐的转速:2800
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
通用:适用
钛合金:适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
快速去除氧化皮,锈迹,退火色和漆斑。均匀的表面纹理。使用寿命长。

技术说明
标准尺寸直径 100×100 mm。安装孔直径 19 mm,带有多楔槽。
粗洗无纺布,性能好且寿命长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加