咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ABRALON? 打磨片 粒度 180
商品编号
567900 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ABRALON? 打磨片 粒度 180
商品编号:567900 180
铝镁合金:适用
驱动装置:偏心磨机
系列:ABRALON™
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料基层:编织网
磨料缩写:SiC
磨料:碳化硅(SiC)
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:180
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1

更多参数>>

应用
适合开展人工或者机加工形式的干式或者湿式研磨,适合处理轮廓,仿形以及金属,可以满足极高的表面质量要求,甚至可以起到预抛光的效果。

技术说明
获得专利的抛光系统 ABRALON™ 采用织网结构,在薄薄的泡沫层上带有碳化硅涂层。优点:
  • 通过研磨网状结构,实现了水和空气的自由循环,继而保证了研磨粉尘的有效抽排。
  • 高效率 − 减少工作时间,具有较长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加