咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮 ABRANET ACE 粒度 180
商品编号
567804 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮 ABRANET ACE 粒度 180
商品编号:567804 180
铝镁合金:适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
系列:ABRANET® ACE
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料缩写:陶瓷
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:180
驱动装置:偏心磨机
铜锌合金:适用
干:适用

更多参数>>

优点
  • 防尘打磨:极少的工作空间和环境要求。
  • 砂轮无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)。
  • 保证在较小的磨料损耗前提下改进表面质量。
  • 高效率 − 切削率根据表面会成倍提升。

应用
特别适合打磨特别硬的材料例如:UV 漆面,底漆,硬木,也适合打磨钢材。

技术说明
尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。
最新一代的 ABRANET® ACE,采用经过优化的研磨网面和陶瓷磨料(CER),保证优异的研磨性能的同时还可以延长使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加