商品详情
- 商品名称:尼龙搭扣砂轮 ABRANET 目数 240
- 商品编号:567803 240
- 铝镁合金:适用
- 砂轮直径:34.0
- 系列:ABRANET®
- 产品名称属性:⌀ 34 mm
- 能够集尘:否
- 磨料基层:聚酰胺织物
- 磨料缩写:A
- 磨料:氧化铝(A)
- 最大圆周速度:40
- 铜锌合金:适用
- 粒度:240
- 铁含量,硫含量和氯含量:0.1
更多参数>>
优点
- 防尘打磨:极少的工作空间和环境要求。
- 砂轮无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)。
- 保证在较小的磨料损耗前提下改进表面质量。
- 高效率 − 切削率根据表面会成倍提升。
应用
打磨漆面、填充面、底漆、(纤维增强)塑料、有色金属和铝合金、家具部件。
技术说明
尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。