咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣砂轮片 (CER) Galaxy 多孔设计 粒度 1200
商品编号
567787 1200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:魔术搭扣砂轮片 (CER) Galaxy 多孔设计 粒度 1200
商品编号:567787 1200
铝镁合金:适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0,1
系列:Galaxy
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:是
磨料基层:聚酰胺织物
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
冲孔数:Multifit 钻孔
粒度:1200

更多参数>>

优点
  • 使用寿命长,无堵塞,防尘,陶瓷颗粒磨损小。
  • 通过自动打破其结构实现自修锐效果——形成新的边缘。
  • Mirka® Galaxy 采用新型 Multifit 孔型,从而兼顾长久的使用寿命和除尘效果平。
  • 通过具有出色防尘效果的防粘涂层实现更长久的使用寿命。使用这种涂层,灰尘不会停留在磨料上,再配合 Multifit 孔型可实现出色除尘效果。
  • 得益于出色的磨料磨损,磨削结果更加均匀。
  • 边缘受力时的抗拉强度得到优化。

应用
  • 油漆
  • 石膏/刮铲
  • 塑料
  • 填料
  • 底漆
  • 矿物材料
  • 软木/针叶木
  • 不锈钢
  • 钢
  • 合成材料
  • 饰板
  • 刨花板
  • 塑料
  • 玻璃纤维
  • 硬木
  • MDF / HDF
  • 软钢/碳
  • 有色金属
  • 脱漆
  • 漆面打磨

适用于木材、漆面、金属和塑料表面,适合进行干式和湿式加工。
高品质自锐陶瓷磨料 (CER),开式散射。普遍适合用于粗磨、中磨和精磨。

技术说明
Mirka® Galaxy 创新型磨料兼具高效率和长使用寿命,而且不会堵塞,这得益于全新自锐性陶瓷磨粒及其 Multifit 钻孔。蓝色陶瓷磨粒在应用过程中会由于其结构而破裂,因此具有自锐效果,始终保持锋利。Mirka®Galaxy 运用全新 Mirka Multifit 设计——得益于出色的钻孔位置,磨料可在任何机器上使用,无需特殊校准。Multifit 孔型实现了长效使用寿命与粉尘抽吸的和谐均衡。Mirka® Galaxy 系列基于基底材料带涂层的聚酯薄膜,可选购各种粒度范围,从粗加工 40 目粒度到精加工 2000 目粒度。Mirka®Galaxy 是理想的全能型产品,柔软和坚硬表面均可使用。
带有牢固的薄膜基材。不易沾染灰尘的涂层,可以避免过早出现阻塞的现象。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加