咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纸质魔术搭扣打磨片(A) 6 孔 + 1 粒度 320
商品编号
567775 320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纸质魔术搭扣打磨片(A) 6 孔 + 1 粒度 320
商品编号:567775 320
铝镁合金:有条件适用
通用:适用
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料缩写:A
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:320
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
集尘孔数量:7
驱动装置:偏心磨机

更多参数>>

应用
广泛适用于研磨加工金属、有色金属、漆层、颜料、木材、塑料。
安装到旋转式砂光机上,配套魔术搭扣支承盘,例如编号 567885 / 567990(可以对加工时的磨屑进行抽排)。最大圆周速度 40 m/s。

技术说明
砂纸 Starcke 540 FK(F 型砂纸,粒度 40 至 180)或者 Starcke 544 C3K(粒度 240 − 800,带有 Stearat 涂层),强度大,并且磨粒散布密实。
采用经特殊处理的刚玉磨料(A)
,磨削性能好。砂轮片的背面为丝绒层,并且具有自粘性,因此可以实现磨片快速的更换。
带有 6 倍钻孔,用于 Atlas Copc 打磨机 RO150(编号 073700-150),用于 Bosch,Metabo 等产品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加