咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮 237AA(A) 粒度 400
商品编号
567724 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮 237AA(A) 粒度 400
商品编号:567724 400
灰铸铁(球墨铸铁):适用
制造商名称:237AA Trizact™
系列:237AA
产品名称属性:⌀ 115 mm
能够集尘:否
磨料缩写:A
磨料:氧化铝矿物颗粒(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:115.0
最大圆周速度:40
粒度:400
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1

更多参数>>

应用
安装在配有魔术贴砂轮托盘的角磨机或者偏心磨机上(不能进行粉尘抽排)。作业最高速度 40 m/s。
可以确保 精细且均匀的研磨加工效果 ,适用于各类钢件,不锈钢,黄铜和钛合金。特别适合进行轮廓研磨和作为作为抛光的准备工作。

提示
适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。

技术说明
打磨片的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣打磨盘,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以快速更换打磨片。
237AA Trizact™,超精细的角锥表面,由微小的无机氧化铝颗粒构成(A)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加