咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
织物尼龙搭扣砂轮 (CER) 粒度 60
商品编号
567512 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:织物尼龙搭扣砂轮 (CER) 粒度 60
商品编号:567512 60
铝镁合金:适用
干:适用
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:150.0
最大圆周速度:40
粒度:60
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
钛合金:适用

更多参数>>

应用
安装在配有魔术贴砂轮托盘的角磨机或者偏心磨机上(不能进行粉尘抽排)。作业最高速度 40 m/s。
用于加工各类钢件,尤其适合加工难以加工的材料,例如不锈钢、镍基合金、铬金属、钛金属。

提示
适用于魔术搭扣打磨片的手动打磨块,参见编号 567857 规格尺寸 125 和规格尺寸 150。魔术搭扣绒面打磨片参见编号 566902 − 566950。小型打磨系统 ⌀ 50 mm 和 ⌀ 75 mm 参见编号 554005 及后续产品。

技术说明
打磨片的背面为环扣绒面,在配合尼龙搭扣打磨盘,例如编号 567760 的情况下具有自粘性。可以快速更换打磨片。
尼龙搭扣打磨片 XK870K 使用坚韧的聚酯支撑盘。自锐性陶瓷颗粒带有增滑性涂层(TOP Size)具备高去除率以及低发热量的优点。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加