咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维磨片支承盘 TURBO PAD 3 硬度高/肋条结构 外部直径 180 mm
商品编号
566688 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维磨片支承盘 TURBO PAD 3 硬度高/肋条结构 外部直径 180 mm
商品编号:566688 180
外径:180
螺纹:M14
硬度等级:硬
包括装夹螺母:否
最高转速:8500
产品类别:托盘

更多参数>>

技术说明
坚硬、不会变形的纤维砂轮支撑轮片。支承面带有肋骨结构,在边沿和表面研磨过程中可以为磨料提供理想的支承。特制塑料,温度耐抗性特别好。特别适合开展粒度介于 36 至 60 的研磨与粗加工。
纤维砂轮支撑轮片,特别耐高温。特殊的设计,能够充分发挥纤维砂轮的性能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加