咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 XF 870 (CER) 粒度 24
商品编号
566560 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 XF 870 (CER) 粒度 24
商品编号:566560 24
铝镁合金:有条件适用
粒度:24
系列:XF870
产品名称属性:⌀ 125 mm
磨料基层:纤维磨片
磨料缩写:陶瓷
磨料:带冷却、有效研磨涂层的陶瓷磨料(最大尺寸)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:不锈钢 | 钢
最大圆周速度:80
最高转速:12200

更多参数>>

应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。

技术说明
耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
VSM XF 870 纤维磨片具备出色的的打磨性能和刀具寿命。冷却研磨。特别适用于各类钢件、耐高温镍基合金和铬镍钢。
粒型:陶瓷磨料,配合具有研磨作用和冷却效果的涂层(TOP SIZE)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加