咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A) 粒度 60
商品编号
566600 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A) 粒度 60
商品编号:566600 60
铝镁合金:有条件适用
制造商名称:VSM KF 708
系列:KF708
产品名称属性:⌀ 180 mm
磨料基层:硫化纤维
磨料缩写:A
磨料:合成刚玉(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:180.0
适合于快装系统:Roloc™
为材料优化:钢
最大圆周速度:80

更多参数>>

应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 566670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。

技术说明
耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
高品质的通用型纤维打磨片 VSM KF 708,用来打磨金属,
塑料,木材等类似材料。磨料类型:半精刚玉(A)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加