商品详情
- 商品名称:Actirox 纤维砂轮 AF 799 (CER) 粒度 36
- 商品编号:566447 36
- 铝镁合金:有条件适用
- 粒度:36
- 系列:Actirox
- 产品名称属性:⌀ 115 mm
- 磨料基层:硫化纤维
- 磨料缩写:陶瓷
- 磨料:陶瓷磨料
- 有效研磨、自冷却的涂层:否
- 砂轮直径:115.0
- 为材料优化:钢 | 非铁金属和有色金属 | 铸铁
- 最大圆周速度:80
- 铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
更多参数>>
应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明
耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
最高品质的 VSM Actrirox AF 799 纤维砂轮 具有最为优秀强劲的打磨性能。研磨加工过程中不会产生高温,使用寿命长。
磨料类型:100% 几何成型的VSM 陶瓷颗粒。